Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Schutzkappe 1K199000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850558-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     1K199000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Celduc Schutzkappe 1K199000 1 St.

Celduc Schutzabdeckung für SG4 / SG5 / SGT / SG9 / SMC

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Celduc
Typ (Hersteller-Typ):
1K199000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, 1K199000, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,36*
1
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,37*
10
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,60*
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 8,60*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.