| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2850570-BP Herst.-Nr.: 1Y042715 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Celduc Stecker 1Y042715 1 St.
Celduc Stecker 4 polig Schraubanschluss 270° für Serie SOB7/ SOB8/ SOB9 2 Steuerung
Technische Daten: Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Celduc | Typ (Hersteller-Typ): | 1Y042715 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Stecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,07* | € 4,37* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,02* | € 4,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|