Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SKL10521 Schaltspannung (max.): 280 V/AC, 280 V/DC Zufällig schaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850583-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKL10521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SKL10521 Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC Zufällig schaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 50A/230Vac/Ctrl 3-14V/Random

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Dauerstrom (max.): 30 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 6.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 43.6 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC,12 V/DC · Schaltungsart (Relais): Zufällig schaltend · Steuerspannung (max.): 14 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 700 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Produktabmessung, Länge:
43.6 mm
Produktabmessung, Breite:
6.3 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 14 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Zufällig schaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SKL10521
Dauerstrom (max.):
30 A
Steuerspannung (max.):
14 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Stoß-Strom (max.):
700 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, SKL10521, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 33,83*
1
€ 8,95*
ab € 26,86*
€ 37,93*
1
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 40,63*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 52,79*
1
€ 6,90*
ab € 36,10*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.