Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Stecker 1Y022715 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850610-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     1Y022715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Celduc
1Y022715
elektronisches relais
el relais
Celduc Stecker 1Y022715 1 St.

Celduc Stecker 2 polig Schraubanschluss 270° für Serie SOB7/ SOB8/ SOB9 1 Steuerung

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Celduc
Typ (Hersteller-Typ):
1Y022715
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,31*
5
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,44*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.