Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SKH10120 Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850616-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKH10120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SKH10120 Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 10A/230Vac/Ctrl 4-14V/128A²s heatsing included

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Dauerstrom (max.): 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.7 mm · Produktabmessung, Länge: 43.6 mm · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 14 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 160 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
35.7 mm
Produktabmessung, Länge:
43.6 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 14 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SKH10120
Dauerstrom (max.):
16 A
Steuerspannung (max.):
14 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Stoß-Strom (max.):
160 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SKH10120, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 34,34*
1
€ 4,00*
ab € 28,96*
€ 40,40*
1
€ 8,95*
ab € 28,74*
€ 40,41*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 56,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.