Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Heißklebesticks 7 mm 150 mm Bunt, Rot, Gelb, Grün, Orange, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850638-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084646
EAN/GTIN:
     4007841084646
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Steinel Heißklebesticks 7 mm 150 mm Bunt,Rot,Gelb,Grün,Orange,Weiß,Braun,Schwarz 96 g 16 St.

Klebesticks 85°C Ø 7mm

Aufschmelztemperatur 85 °C
Temperaturstabil 0 – 40 °C
Offenzeit 15 s
Abbindezeit 40 s
Lösungsmittel frei

Der bunte 85°C Bastelkleber für farbenfrohe Verbindungen mit Low Temperature. Ideal zum Basteln und Dekorieren auch mit temperatursensiblen Materialien. Lösemittelfreier Kleber mit einer Anfangsfestigkeit nach 15 Sekunden.

Technische Daten:
Gewicht: 96 g · Herstellerfarbe: Bunt,Rot,Gelb,Grün,Orange,Weiß,Braun,Schwarz · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 85 °C

Systemvoraussetzungen:
Verwendbar für: Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, Textilien, Folie, Styropor

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 St.
Herstellerfarbe:
Bunt | Rot | Gelb | Grün | Orange | Weiß | Braun | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Steinel
Farbe:
rot | grün | gelb | orange | weiß | braun | schwarz
Schmelz-Temperatur:
85 °C
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Steinel, 084646, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff, Heissleim
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,98*
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 8,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,3725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.