| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2851351-BP Herst.-Nr.: VC-14256755 EAN/GTIN: 4064161255064 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-OBD 71-100 OBD II Verlängerung VC-14256755
OBD II-Verlängerungskabel 12V 100cm
Für alle OBD II Anschlüsse geeignet Ideal, wenn das OBD II Kabel des vorhandenen Diagnosegeräts zu kurz für den Anschluss am Fahrzeugstecker ist Anschluss A: OBD II 16-poliger Standardstecker; Anschluss B: OBD II 16-polige Standardkupplung
Voltcraft OBD II-Verlängerungskabel 12 V, 100 cm, zur Übertragung von Fahrzeugdaten.
Technische Daten: Gewicht: 158 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 1020 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 21 mm | Produktabmessung, Länge: | 1020 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Gewicht: | 158 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | OBD II Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-14256755, VC-OBD 71-100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,97* | € 20,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,51* | € 42,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|