| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2851352-BP Herst.-Nr.: VC-14256760 EAN/GTIN: 4064161253251 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-OBD 81-020 OBD II Verlängerung VC-14256760
OBD II-Verlängerungskabel 24V 20cm
Für alle OBD II Anschlüsse geeignet Ideal, wenn das OBD II Kabel des vorhandenen Diagnosegeräts zu kurz für den Anschluss am Fahrzeugstecker ist Kabel mit Trennsteg für den Einsatz in Nutzfahrzeugen
Voltcraft OBD II-Verlängerungskabel 24 V, 20 cm, zur Übertragung von Fahrzeugdaten.
Technische Daten: Gewicht: 109 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 290 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Gewicht: | 109 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | OBD II Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-14256760, VC-OBD 81-020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,08* | € 18,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 18,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,88* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|