Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851385-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS135-20F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS135-20F
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS135-20F EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen (L x B x H) 13.50 x 13.50 x 5.00 mm 1 St.

13,5 x 13,5 x 5 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm RAHMEN (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 13.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 13.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.50 x 13.50 x 5.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
13.50 mm
Produktabmessung, Breite:
13.50 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
101
3
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,23*
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.