Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851388-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS148-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS148-10F
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS148-10F EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen (L x B x H) 14.80 x 8.90 x 2.00 mm 1 St.

14,8 x 8,9 x 2 mm Zweiteiliger, nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm RAHMEN (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 8.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.00 mm · Produktabmessung, Länge: 14.80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.80 x 8.90 x 2.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.00 mm
Produktabmessung, Länge:
14.80 mm
Produktabmessung, Breite:
8.90 mm
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
168
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,96*
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,04*
Lager 102
99
5
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.