Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851390-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS155-20C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS155-20C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS155-20C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 15.90 x 11.90 x 2.10 mm 1 St.

15,9 x 11,9 x 2,1 mm Zweiteiliger, nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm COVER (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 11.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.10 mm · Produktabmessung, Länge: 15.90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.90 x 11.90 x 2.10 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.10 mm
Produktabmessung, Länge:
15.90 mm
Produktabmessung, Breite:
11.90 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,18*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.