Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851672-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS501-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS501-10F
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS501-10F EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Rahmen (L x B x H) 50.10 x 33.90 x 5.30 mm 1 St.

50,1 x 33,9 x 5,3 mm Zweiteilig, nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm RAHMEN (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 33.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.30 mm · Produktabmessung, Länge: 50.10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.10 x 33.90 x 5.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.30 mm
Produktabmessung, Länge:
50.10 mm
Produktabmessung, Breite:
33.90 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,34*
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.