Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 29, T2986, T2981, T2982, T2983, T298


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852730-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5705460
EAN/GTIN:
     4064161253411
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 29,T2986,T2981,T2982,T2983,T2984 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5705460

Renkforce Tinte ersetzt Epson 29,T2986,T2981,T2982,T2983,T2984 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Epson 29,T2986,T2981,T2982,T2983,T2984
Druckt bis zu 175 Seiten Schwarz, 180 seiten Cyan, 180 seiten Magenta, 180 seiten Gelb
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Epson Expression Home XP-235/245/247/332/335/342/345/432/435/442/445/255/257/352/355/452/455

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 29,T2986,T2981,T2982,T2983,T2984 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Expression;Expression Home;XP-235;XP-245;XP-247;XP-255;XP-257;XP-332;XP-335;XP-342;XP-345;XP-352;XP-355;XP-432;XP-435;XP-442;XP-445;XP-452;XP-455;XP235;XP245;XP247;XP255;XP-257;XP332;XP335;XP342;XP345;XP352;XP355;XP432;XP435;XP442;XP445;XP452;XP455 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): Expression Home XP-235,Expression Home XP-245,Expression Home XP-247,Expression Home XP-255,Expression Home XP-257,Expression Home XP-332,Expression Home XP-335,Expression Home XP-342,Expression Home XP-345,Expression Home XP-352,Expression Home XP-355,Expression Home XP-432,Expression Home XP-435,Expression Home XP-442,Expression Home XP-445,Expression Home XP-452,Expression Home XP-455 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
T2986, 29 Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
T2986<br>29
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Expression;Expression Home;XP-235;XP-245;XP-247;XP-255;XP-257;XP-332;XP-335;XP-342;XP-345;XP-352;XP-355;XP-432;XP-435;XP-442;XP-445;XP-452;XP-455;XP235;XP245;XP247;XP255;XP-257;XP332;XP335;XP342;XP345;XP352;XP355;XP432;XP435;XP442;XP445;XP452;XP455
Passend für die Modelle:
Expression Home XP-235|ツ| Expression Home XP-245|ツ| Expression Home XP-247|ツ| Expression Home XP-255|ツ| Expression Home XP-257|ツ| Expression Home XP-332|ツ| Expression Home XP-335|ツ| Expression Home XP-342|ツ| Expression Home XP-345|ツ| Expression Home XP-352|ツ| Expression Home XP-355|ツ| Expression Home XP-432|ツ| Expression Home XP-435|ツ| Expression Home XP-442|ツ| Expression Home XP-445|ツ| Expression Home XP-452|ツ| Expression Home XP-455
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Epson
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
29 | T2986 | T2981 | T2982 | T2983 | T2984
Herst.-Teilenr.:
RF-5705460
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
Expression Home XP-235 | Expression Home XP-245 | Expression Home XP-247 | Expression Home XP-255 | Expression Home XP-257 | Expression Home XP-332 | Expression Home XP-335 | Expression Home XP-342
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.