Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AG04012MB107B00(19TNS) Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852748-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AG04012MB107B00(19TNS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ADDA AG04012MB107B00(19TNS) Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 40 x 40 x 10 mm

Adda Axiallüfter 40 x 40 x 10 mm, 12 VDC

Axiallüfter, 12 VDC
Mit 4 Litzen je 290 mm Länge
IP55 geschützt
PWM- und Tachosignal

Adda Axiallüfter 40 x 40 x 10 mm, 12 VDC. Lüfter mit 4 Litzen je 290 mm Länge.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 4 · Betriebsspannung max.: 12.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 11.4 V/DC · Drehzahl: 6000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 30.5 dB · Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 70.000 h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
ADDA
Anzahl der Drähte:
4
Lebensdauer:
70.000 h
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
AG04012MB107B00(19TNS)
Nennspannung:
12 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
30.5 dB
Drehzahl:
6000 U/min
Betriebsspannung min.:
11.4 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
11.4 - 12.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
12.6 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, ADDA, AG04012MB107B00(19TNS), lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 32,51*
€ 4,00*
ab € 22,79*
€ 32,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.