Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B65816A2002X000 Klemme (L x B) 22.50 mm x 4.80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853125-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B65816A2002X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDK
B65816A2002X000
TDK B65816A2002X000 Klemme (L x B) 22.50 mm x 4.80 mm 1 St.

Klemme

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): RM12 · Produktabmessung, Breite: 4.80 mm · Produktabmessung, Länge: 22.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 22.50 mm x 4.80 mm
Produktabmessung, Länge:
22.50 mm
Produktabmessung, Breite:
4.80 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B65816A2002X000
Ausführung (allgemein):
RM12
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
200
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,85*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.