Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B66414B2000X000 Klemme (L x B) 15.60 mm x 4.40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853147-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B66414B2000X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDK
B66414B2000X000
TDK B66414B2000X000 Klemme (L x B) 15.60 mm x 4.40 mm 1 St.

Klemme

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 4.40 mm · Produktabmessung, Länge: 15.60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15.60 mm x 4.40 mm
Produktabmessung, Länge:
15.60 mm
Produktabmessung, Breite:
4.40 mm
Marke:
TDK
Typ (Hersteller-Typ):
B66414B2000X000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,294*
Lager 102
1940
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,312*
1
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,332*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,312*
€ 0,371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.