Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Experimentierboard RB-P-XPLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2856318-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-P-XPLR
EAN/GTIN:
     4250236826028
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Experimentierboard RB-P-XPLR

Raspberry Pi PICO Experimentierboard, RB-P-XPLR

Schnelles und effizientes Experimentieren mit dem Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi Pico direkt aufsteckbar
Alle Module einzeln zu- bzw. abschaltbar
Zusätzlich integriertes Breadboard für eigene Entwicklungen

Unser Explorer Board ist die einfache und effiziente Möglichkeit, Ihre Raspberry Pi Pico Projekte zu entwickeln. Da die wichtigsten Komponenten bereits integriert sind, sparen Sie Zeit und Mühe beim Verkabeln. Das Explorer Board verfügt über eine breite Palette an Interface-Anschlüssen. So können Sie Ihre Projekte mit einer Vielzahl von Modulen und Geräten verbinden. Mit dem integrierten Breadboard lassen sich eigene Projekte schnell aufbauen und realisieren. Dank der Möglichkeit, alle Module einzeln zu- oder abzuschalten, können Sie Ihre Pins, welche zusätzlich separat nach außen geführt sind, jederzeit für andere Projekte nutzen oder auf dem integrierten Breadboard experimentieren.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 219 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Integrierte Module: 4 RGB-LEDs, Buzzer, Relais, 1.8“ TFT Display, DHT11 Temperatursensor, 4 Buttons, Breadboard
Schnittstellen: 4x Servo-Motor, SPI, I2C, UART, 5x Krokodilklemmenanschluss
5 V USB-C
Kompatibel zu allen Raspberry Pi Pico Varianten

Lieferumfang:
Explorer Board

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
219 mm
Marke:
Joy-it
Produkt-Art:
Experimentier-Koffer
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-P-XPLR, Experimentierboard RB-P-XPLR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 24,21*
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 24,38*
€ 6,90*
ab € 17,17*
€ 24,41*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 28,63*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 37,45*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.