Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 22221 Sitzbezug Baumwolle, Polyester Schwarz, Gemustert Fahrersitz, Beifahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859355-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     22221
EAN/GTIN:
     8007282015052
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug
HP Autozubehör 22221 Sitzbezug Baumwolle,Polyester Schwarz,Gemustert Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz

LKW Sitzbezug Top

Universal passend
Mit und ohne Kopfstütze
Gurt- und Armlehnenaussparung
Waschbar

Dieser Sitzbezug ist universal passend für alle LKW-Fahrersitze mit und ohne Kopfstütze. Die robuste und sehr strapazierfähige Qualität mit Gurt- und Armlehnenaussparung ist einfach und perfekt zu montieren. Bei Sitzen ohne Kopfstütze, kann aus dem Bezug eine nützliche Ablagetasche geformt werden.

Ausstattung:
Universal passend für alle LKW-Fahrersitze
Mit und ohne Kopfstütze
Robuste und sehr strapazierfähige Qualität
Mit Gurt- und Armlehnenaussparung
Waschbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gemustert · Material: Baumwolle,Polyester · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 140 cm · Sitzbezug-Besonderheiten: für integrierte Kopfstütze geeignet,Waschbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 60 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gemustert
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
140 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
HP Autozubehör
Passend für (Sitz):
Fahrersitz | Beifahrersitz | Rücksitz
Material:
Baumwolle | Polyester
Sitzbezug-Besonderheiten:
für integrierte Kopfstütze geeignet | Waschbar
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 22221, Autozubehör, Auto Zubehör, Sitzbezüge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,36*
€ 63,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 63,06*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 113,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.