Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU N14P-imou 4-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859378-BP
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     N14P-imou
EAN/GTIN:
     6923172534347
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
IMOU N14P-imou 4-Kanal Netzwerk-Videorecorder

IMOU 4-Kanal PoE Recorder

1080P Full-HD Video
Kamera Repeater
Automatische Kopplung
PoE

PoE Recorder 4 Ch.: Der PoE-Recorder dient zur Aufzeichnung von Videos und zur Sicherung Ihres Hauses oder Unternehmens. Mit der Power-over-Ethernet-Technologie kann der Rekorder jede Kamera über ein Cat 5e/Cat 6-Netzwerkkabel mit Strom und Netzwerk versorgen.

Ausstattung:
ONVIF-Unterstützung
Bedienung Display: WEB/GUI/Imou Life APP.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Alarm,Manuell,Bewegungserkennung,Zeitgesteuert · Ausgänge (Sicherheitstechnik): USB,HDMI,VGA · Gewicht: 840 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 225 mm · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 8 TB · Weitere technische Daten: Auflösung: 1080P/720P
Max. Dekodierung: 1ch@8MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P
Komprimierung: H.265+/H265/Smart H.264+/H.264
Audio-Komprimierung: G.711A/G.711U/PCM/G726/AAC
2 x USB-Anschlüsse 2.0
1 x SATA-Anschluss bis zu 8 TB
4 x PoE-Eingang
1 x Netzwerk-Anschluss
1 x RCA-Eingang
1 x RCA-Ausgang
1 x HDMI-Anschluss
1 x VGA-Anschluss
1 x Stromanschluss
Stromversorgung: DC48 V 1,25 A
Leistungsaufnahme: =10 W (ohne HDD)
Betriebsbedingungen: -10 °C ~ +45 °C · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
PoE-Recorder,Quick Start Guide,Power Adapter,SATA Data Kabel,SATA Power Kabel,Schrauben,Netzwerk Kabel,Maus.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 47.6 x 225 mm
Anzahl Kanäle:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
225 mm
Produktabmessung, Höhe:
47.6 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
IMOU
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Farbe:
schwarz
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Alarm | Manuell | Bewegungserkennung | Zeitgesteuert
Signal-Standard:
IP
Speicher aufrüstbar bis:
8 TB
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
USB | HDMI | VGA
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: IMOU, N14P-imou, DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 135,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 135,68*
€ 3,50*
ab € 114,21*
€ 143,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.