Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson T1295, T1291, T1292, T1293, T1294 Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859432-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5718864
EAN/GTIN:
     4064161253763
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson T1295,T1291,T1292,T1293,T1294 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5718864

Renkforce Tinte ersetzt Epson T1295,T1291,T1292,T1293,T1294 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Epson T1295,T1291,T1292,T1293,T1294
Druckt bis zu 385 Seiten Schwarz, 474 Seiten Cyan, 378 Seiten Magenta, 646 Seiten Gelb
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Epson Stylus Office B42WD/BX305F/BX305FW/BX320FW/BX525WD/BX625FWD/BX635FWD/BX925FWD/BX935FWD;Stylus SX230/SX235W/SX420W/SX425W/SX435W/SX440W/SX445W/SX525WD/SX535WD/SX620FW;WorkForce WF-7015/7515/7525

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: T1295,T1291,T1292,T1293,T1294 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Stylus;SX235W;SX420W;SX425W;SX435W;SX440W;SX445W;SX525WD;SX620FW;Stylus Office;B42WD;BX305F;BX305FW;BX305FW Plus;BX320FW;BX525WD;BX535WD;BX625FWD;BX630FW;BX635FWD;BX925FWD;BX935FWD;WorkForce;WF-7015;WF-7515;WF-7525;WF-3010DW;WF-3520DWF;WF-3530DTWF;WF-3540DTWF;WF7015;WF7515;WF7525;WF3010DW;WF3520DWF;WF3530DTWF;WF3540DTWF · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): SX 235 W,SX 420 W,SX 425 W,SX 435 W,SX 440 W,SX 445 W,SX 525 WD,SX 620 FW,B 42 WD,BX 305 F,BX 305 FW,BX 305 FW Plus,BX 320 FW,BX 525 WD,BX 535 WD,BX 625 FWD,BX 630 FW,BX 635 FWD,BX 925 FWD,BX 935 FWD,WorkForce WF 7015,WorkForce WF 7515,WorkForce WF 7525,WorkForce WF 3010 DW,WorkForce WF 3520 DWF,WorkForce WF 3530 DTWF,WorkForce WF 3540 DTWF · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Epspn T1295 Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,T1291 Schwaz Kompatible Tintenpatrone x 1,T1292 Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,T1293 Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,T1294 Yellow Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
T1291;T1292;T1293;T1294
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Stylus;SX235W;SX420W;SX425W;SX435W;SX440W;SX445W;SX525WD;SX620FW;Stylus Office;B42WD;BX305F;BX305FW;BX305FW Plus;BX320FW;BX525WD;BX535WD;BX625FWD;BX630FW;BX635FWD;BX925FWD;BX935FWD;WorkForce;WF-7015;WF-7515;WF-7525;WF-3010DW;WF-3520DWF;WF-3530DTWF;WF-3540DTWF;WF7015;WF7515;WF7525;WF3010DW;WF3520DWF;WF3530DTWF;WF3540DTWF
Passend für die Modelle:
B 42 WD|ツ| BX 305 F|ツ| BX 305 FW|ツ| BX 305 FW Plus|ツ| BX 320 FW|ツ| BX 525 WD|ツ| BX 535 WD|ツ| BX 625 FWD|ツ| BX 630 FW|ツ| BX 635 FWD|ツ| BX 925 FWD|ツ| BX 935 FWD|ツ| SX 235 W|ツ| SX 420 W|ツ| SX 425 W|ツ| SX 435 W|ツ| SX 440 W|ツ| SX 445 W|ツ| SX 525 WD|ツ| SX 620 FW|ツ| WorkForce WF 3010 DW|ツ| WorkForce WF 3520 DWF|ツ| WorkForce WF 3530 DTWF|ツ| WorkForce WF 3540 DTWF|ツ| WorkForce WF 7015|ツ| WorkForce WF 7515|ツ| WorkForce WF 7525
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Epson
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
T1295 | T1291 | T1292 | T1293 | T1294
Herst.-Teilenr.:
RF-5718864
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
SX 235 W | SX 420 W | SX 425 W | SX 435 W | SX 440 W | SX 445 W | SX 525 WD | SX 620 FW
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 15,06*
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 15,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.