| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2859436-BP Herst.-Nr.: RF-5718872 EAN/GTIN: 4064161253800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon CLI-571Y XL Kompatibel Gelb RF-5718872
Renkforce Tinte ersetzt Canon CLI-571Y XL Gelb
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-571Y XL Druckt bis zu 645 Seiten Farbe: Gelb
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Ausstattung: Kompatibel zu Canon PIXMA MG5750 •PIXMA MG5751 •PIXMA MG5752 •PIXMA MG5753 •PIXMA MG6850 •PIXMA MG6851 •PIXMA MG6852 •PIXMA MG6853
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: CLI-571Y XL · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,MG5750,MG5751,MG5752,MG5753,MG6850,MG6851,MG6852,MG6853,MG7750,MG7751,MG7752,MG7753,TS5050,TS5051,TS5053,TS5055,TS6050,TS6051,TS6052,TS8050,TS8051,TS8052,TS8053 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA MG 5750,PIXMA MG 5751,PIXMA MG 5752,PIXMA MG 5753,PIXMA MG 6850,PIXMA MG 6851,PIXMA MG 6852,PIXMA MG 6853,PIXMA MG 7750,PIXMA MG 7751,PIXMA MG 7752,PIXMA MG 7753,PIXMA TS 5050,PIXMA TS 5051,PIXMA TS 5053,PIXMA TS 5055,PIXMA TS 6050,PIXMA TS 6051,PIXMA TS 6052,PIXMA TS 8050,PIXMA TS 8051,PIXMA TS 8052,PIXMA TS 8053 · Seiten-Reichweite: 645 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte
Lieferumfang: CLI-571XLY Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLI-571Y XL | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA|ツ|MG5750|ツ|MG5751|ツ|MG5752|ツ|MG5753|ツ|MG6850|ツ|MG6851|ツ|MG6852|ツ|MG6853|ツ|MG7750|ツ|MG7751|ツ|MG7752|ツ|MG7753|ツ|TS5050|ツ|TS5051|ツ|TS5053|ツ|TS5055|ツ|TS6050|ツ|TS6051|ツ|TS6052|ツ|TS8050|ツ|TS8051|ツ|TS8052|ツ|TS8053 | Passend für die Modelle: | PIXMA MG 5750|ツ| PIXMA MG 5751|ツ| PIXMA MG 5752|ツ| PIXMA MG 5753|ツ| PIXMA MG 6850|ツ| PIXMA MG 6851|ツ| PIXMA MG 6852|ツ| PIXMA MG 6853|ツ| PIXMA MG 7750|ツ| PIXMA MG 7751|ツ| PIXMA MG 7752|ツ| PIXMA MG 7753|ツ| PIXMA TS 5050|ツ| PIXMA TS 5051|ツ| PIXMA TS 5053|ツ| PIXMA TS 5055|ツ| PIXMA TS 6050|ツ| PIXMA TS 6051|ツ| PIXMA TS 6052|ツ| PIXMA TS 8050|ツ| PIXMA TS 8051|ツ| PIXMA TS 8052|ツ| PIXMA TS 8053 | Marke: | Renkforce | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | Canon | Ersetzt Orignal-Typ: | CLI-571Y XL | Herst.-Teilenr.: | RF-5718872 | Seiten-Reichweite: | 645 Seiten | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | PIXMA MG 5750 | PIXMA MG 5751 | PIXMA MG 5752 | PIXMA MG 5753 | PIXMA MG 6850 | PIXMA MG 6851 | PIXMA MG 6852 | PIXMA MG 6853 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, Renkforce, RF-5718872, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |