|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2859560-BP Herst.-Nr.: 41281 EAN/GTIN: 4026268412818 |
| |
|
|  |  |
 | Elita Pinsel-Set Toray 5teilig
Modellbaupinsel-Set Toray Synthetic
Stabile und formbeständige Pinselspitzen Robustes und langlebiges Toray Kunsthaar
Die Toray-Künstlerpinsel zeichnen sich durch eine präzise Spitze sowie durch sehr strapazierfähiges und leicht auswaschbares Toray-Synthetikhaar aus. Die haarfeinen Toray-Synthetikfasern sind eine qualitativ hochwertige und angesehene Alternative zu Echthaar. Toray-Pinsel sind durch ihr hoch flexibles und formbeständiges Haar pflegeleichter und strapazierfähiger und damit oftmals auch langlebiger als Naturhaar-Pinsel. Die ausgewählten Pinselgrößen in diesem Set sind bestens geeignet für feine, präzise und detaillierte Lackierarbeiten und somit besonders zu empfehlen für den Modellbaubereich. Elita Pinsel sind garantiert nitrofest verarbeitet und somit geeignet für die Verwendung mit Lösemitteln. Der verlängerter Pinselstiel besteht aus Holz mit einer optisch ansprechenden Lackierung. Elita Pinsel werden in sorgfältiger Handarbeit und mit ausgesuchten Materialien in Deutschland hergestellt. Die Qualitätspinsel sind aus einer Vielzahl verschiedener Materialien gefertigt und eignen sich für unterschiedliche Verwendungszwecke. Bei Elita finden Sie Pinsel für punktgenaues Arbeiten, für flächiges Lackieren und zum Altern oder Reinigen von Modellen. Mit unseren hochwertigen Künstlerpinseln möchten wir so zum Gelingen Ihrer kreativen Projekte beitragen!
Ausstattung: Stabile und formbeständige Spitze Robust und langlebiges haar Glattes Synthetik-Haar / Kunsthaar Rund und Spitze Pinselform Flexible Haareigenschaften Verlängerter Pinselstiel Lösemittelfestes Pinselhaar und Pinselzwinge Nitrofeste Silberzwinge, nahtlos In Handarbeit hergestellt
Technische Daten: Material: Toray · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Pinselgröße: 5,3,0,03,05 · Weitere technische Daten: Länge: 176 - 192 mm
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Pinselgröße: | 5 | 3 | 0 | 03 | 05 | Material: | Toray | Produkt-Art: | Pinsel-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,70* | € 17,24* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,64* | € 17,25* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,04* | € 24,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|