Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck 124013 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859565-BP
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     124013
EAN/GTIN:
     4039868007025
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole
Harder & Steenbeck 124013 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.8 mm

Airbrush Colani 0,8 mm

0,8 mm Düse
15 ml Farbbecher
Universalschlüssel

Die Colani ist ein multifunktionales Produkt aus über 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Farbspritzapparaten. Das unverwechselbare Design nach Luigi Colani verleiht dem Gerät eine anpassungsfähige Ergonomie, die einen universellen Einsatz des Gerätes für Anfänger und Profis ermöglicht.
Durch umfangreiches, optionales Zubehör und Düsengrößen zwischen 0,2 und 1,2 mm ist die Colani besonders flexibel von der feinen Retusche bis hin zur großflächigen Lackierung einsetzbar. Die abhängige Doppelfunktion ermöglicht besonders feines Arbeiten. Alle Airbrushapparate sowie Nadeln und Düsensets von Harder & Steenbeck im Elita Shop umfassen eine neue, verbesserte Nadelgeneration. Sie haben mehr Kontrolle und erreichen mehr Detailgenauigkeit mit deutlich weniger tip-dry. Die Nadeln sind aus einem hochwertigerem Material gefertigt und besitzen eine widerstandsfähige Spitze.

Ausstattung:
Fließsystem/Standard
Universalschlüssel
Zwei Hand-Distanzringe
Zusätzlicher integrierter Luftanschluss für Feinstarbeiten
Lösemittelfest

Technische Daten:
Arbeitsdruck (Details): 1.5 - 3 bar · Behälter-Inhalt: 15 ml · Düsen-Ø: 0.8 mm · Düsensystem: Schraubdüse · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrush-Apparat Colani,Düsensatz 0,8 mm,Farbbecher 15 ml,Airbrush-Etui aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Harder & Steenbeck
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
124013
Düsensystem:
Schraubdüse
Arbeitsdruck (Details):
1.5 - 3 bar
Behälter-Inhalt:
15 ml
Düsen-Ø:
0.8 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Harder & Steenbeck, 124013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 250,67*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 207,00*
€ 250,68*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 275,47*
€ 325,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.