Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Door eGuard DG 8200 W 37370 Digitaler Türspion mit TFT-Display 10.16 cm 4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859820-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     37370
EAN/GTIN:
     4003482373705
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
digitaler türspion
türspion
Burg Wächter Door eGuard DG 8200 W 37370 Digitaler Türspion mit TFT-Display 10.16 cm 4 Zoll

BURG-WÄCHTER Digitaler Türspion Door eGuard DG 8200 W

Mit Türklingelfunktion
Einfacher Einbau (Türstärke 38 - 110 mm)
Klare scharfes Bild bei Tag und Nacht (dank eingebauter IR LED)
Gute Bildqualität auch bei geringem Licht

Der elektronische Türspion Door eGuard DG 8200 von BURG-WÄCHTER mit einer Bildschirm-Diagonalen von 10.16 cm (4 Zoll) hat eine zusätzliche Türklingelfunktion. Auf dem internen Speicher können bis zu 25 Bilder gesichert werden. Eine zusätzliche Erweiterung des Speichers durch eine handelsübliche 8 GB Micro SD-Karte ist möglich. Bei handelsüblichen Türen mit einer Türstärke von 38 bis 110 mm lässt sich der Türspion leicht einbauen. Dabei sollte die Montage ausschließlich im Innenbereich stattfinden. Eine Bedienungs- und Montageanleitung sowie Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Mit Türklingelfunktion
Einfacher Einbau (Türstärke 38 - 110 mm)
Auf dem internen Speicher können bis zu 25 Bilder gesichert werden (zusätzliche Erweiterung des Speichers durch 8 GB microSD-Karte möglich)
Klare scharfes Bild bei Tag und Nacht (dank eingebauter IR LED)
Gute Bildqualität auch bei geringem Licht
Montage nur im witterungsgeschützten Bereich

Technische Daten:
Display-Diagonale (in Zoll): 4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 10.16 cm · Gewicht: 224 g · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 15.8 mm · Türblattstärke (max.): 11 cm · Türblattstärke (min.): 3.8 cm · Weitere technische Daten: Farbe: Silber

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Digitaler Türspion Door eGuard GD 8200 W, inkl. Befestigungsmaterial und Batterien (4x Micro AAA)

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15.8 x 139 x 77 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
15.8 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Display-Diagonale (in cm):
10.16 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
4 Zoll
Marke:
Burg Wächter
Türblattstärke (max.):
11 cm
Türblattstärke (min.):
3.8 cm
Gewicht:
224 g
Produkt-Art:
Digitaler Türspion mit TFT-Display
Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 37370, Door eGuard DG 8200 W, türkamera, Haustürspion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,64*
€ 125,62*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 125,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 176,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.