Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 24660 Zählbrett (B x H x T) 253 x 194 x 65 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859834-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     24660
EAN/GTIN:
     4003482246603
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
Burg Wächter 24660 Zählbrett (B x H x T) 253 x 194 x 65 mm Grau

BURG-WÄCHTER Geldzähl-Einsatz ZE 250 EURO

Kassetten- und Schubladeneinsätze
Für Banknoten und Münzen
ZE 250 EURO: passend für die Geldkassetten Business 7250 und Office 2257

Der BURG-WÄCHTER Geldzähl-Einsatz ZE 250 EURO ist passend für die Geldkassetten Business 7250 und Office 2257. Es sind 3 Fächer für Scheine sowie 8 Fächer für Münzen vorhanden.

Technische Daten:
Anzahl Geldscheinfächer: 3 · Anzahl Münzfächer (Details): 8 · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 253 mm · Produktabmessung, Höhe: 194 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Euro-Geldzähl-Einsatz ZE 250 Euro

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 253 x 194 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
194 mm
Produktabmessung, Breite:
253 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl Geldscheinfächer:
3
Anzahl Münzfächer (Details):
8
Produkt-Art:
Zählbrett
Weitere Suchbegriffe: münzzählbrett lichtgrau, kasseneinsatz, zählbretter burg wächter, Burg Wächter, 24660, ZE 250 EURO, Diebstahlsicherung, Geldkassetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 22,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 23,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.