Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-CH 18/40 Li Solo Power X-Change Akku Heckenschere 18 V Li-Ion 475 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859916-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410940
EAN/GTIN:
     4006825661125
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell GC-CH 18/40 Li Solo Power X-Change Akku Heckenschere 18 V Li-Ion 475 mm

Akku-Heckenschere GC-CH 18/40 Li Solo

Klein und handlich
Geringes Gewicht
Messer lasergeschnitten
Diamantgeschliffener Stahl
Metallgetriebe

Die Akku-Heckenschere GC-CH 18/40 Li Solo vereint Power und Flexibilität: Als Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell wird die Heckenschere durch einen der kraftvollen Lithium Ionen-Akkus der Serie angetrieben. Die kleine, handliche Heckenschere ist ein wahres „Leichtgewicht“ und durch das geringe Gewicht komfortabel in der Handhabung. Das robuste Metallgetriebe ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und sorgt für die perfekte Umsetzung der Akku-Power auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahl-Messer. Ein 2-Hand-Sicherheitsschalter schützt den Anwender während des Betriebs. Im Lieferumfang enthalten ist eine Alu-Messerabdeckung zum Schutz der Messer sowie ein Stoßschutz mit Halterung für die Wandmontage und ein stabiler Köcher für Lagerung und Transport. Die Akkus der hochwertigen Power X-Change-Reihe sind grenzenlos mit allen Systemgeräten kombinierbar.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Klein und handlich
Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Metallgetriebe für eine lange Laufzeit
2-Hand Sicherheitsschalter
Alu-Messerabdeckung
Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 18 V · Gewicht: 2 kg · Schwertlänge: 475 mm · Weitere technische Daten: Schnittlänge 400 mm
Zahnabstand 13 mm
Schnitte pro Minute 2400 min^-1
Schalldruckpegel 68 dB(A)

Lieferumfang:
Inkl. Köcher

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schwertlänge:
475 mm
Akkuspannung:
18 V
Betriebsspannung (Details):
18 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschere einhell, akku heckenschere, akku-heckenschneider 18v, Einhell, 3410940, GC-CH 18/40 Li Solo Power X-Change
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 45,32*
€ 61,21*
€ 4,00*
ab € 58,79*
€ 76,02*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 79,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,40*
€ 82,93*
€ 3,50*
ab € 70,83*
€ 90,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.