Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859941-BP Herst.-Nr.: 3424490 EAN/GTIN: 4034303031641 |
| |
|
| | |
| Intenso 64GB microSDXC Performance microSD-Karte 64 GB Class 10 UHS-I Wasserdicht
64GB SDXC Performance
Full HD Videoaufnahme möglich röntgensicher schock-resistent wasserfest superschnelle Datentransferraten von bis zu 90 MB/s
Mehr Leistung für mobile Geräte! Die microSD Karte UHS-I Performance ist die ideale Speicherlösung für Smartphones und Tablets. Durch superschnelle Datentransferraten von bis zu 90 MB/s können Full HD-Videoaufnahmen und hochauflösende Fotos gemacht und die Leistung ihrer mobilen Geräte voll ausgeschöpft werden. Die Speicherkarten sind in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und bieten viel Platz für speicherintensive Apps und zahlreiche Fotos oder Videos.
Ausstattung: Temperaturbeständig, Betriebstemperatur: -25 °C-85 °C; Lagertemperatur: -40 °C - 85 °C
Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: Class 10 UHS-I · Speicherkapazität: 64 GB · Speichermedien-Besonderheiten: Wasserdicht · Transferrate max. (Schreiben): 90 MB/s
Lieferumfang: SD-Adapter
Weitere Informationen: | | Transferrate max. (Schreiben): | 90 MB/s | Marke: | Intenso | Speichermedien-Besonderheiten: | Wasserdicht | Speicherkapazität: | 64 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 UHS-I | Produkt-Art: | microSD-Karte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, Intenso, 3424490, 64GB microSDXC Performance, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,01* | € 5,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,02* | € 5,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,40* | € 6,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|