Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859944-BP Herst.-Nr.: 3424493 EAN/GTIN: 4034303031740 |
| |
|
| | |
| Intenso 512GB microSDXC Performance microSD-Karte 512 GB Class 10 UHS-I Wasserdicht
512GB SDXC Performance
Full HD Videoaufnahme möglich röntgensicher schock-resistent wasserfest superschnelle Datentransferraten von bis zu 90 MB/s
Mehr Leistung für mobile Geräte! Die microSD Karte UHS-I Performance ist die ideale Speicherlösung für Smartphones und Tablets. Durch superschnelle Datentransferraten von bis zu 90 MB/s können Full HD-Videoaufnahmen und hochauflösende Fotos gemacht und die Leistung ihrer mobilen Geräte voll ausgeschöpft werden. Die Speicherkarten sind in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und bieten viel Platz für speicherintensive Apps und zahlreiche Fotos oder Videos.
Ausstattung: Temperaturbeständig, Betriebstemperatur: -25 °C-85 °C; Lagertemperatur: -40 °C - 85 °C
Technische Daten: Geschwindigkeitsklasse: Class 10 UHS-I · Speicherkapazität: 512 GB · Speichermedien-Besonderheiten: Wasserdicht · Transferrate max. (Schreiben): 90 MB/s
Lieferumfang: SD-Adapter
Weitere Informationen: | | Transferrate max. (Schreiben): | 90 MB/s | Marke: | Intenso | Speichermedien-Besonderheiten: | Wasserdicht | Speicherkapazität: | 512 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 10 UHS-I | Produkt-Art: | microSD-Karte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, intenso microsd class10, micro sd, micro sd 512gb, Intenso, 3424493, 512GB microSDXC Performance, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,88* | € 56,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,20* | € 56,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,90* | € 56,71* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,76* | € 60,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,51* | € 70,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|