Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Reinweiß Rund Klar 19000 mcd 30 ° 20 mA 2.7 V, 3.4 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860435-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11441740
EAN/GTIN:
     4064161255644
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Reinweiß Rund Klar 19000 mcd 30 ° 20 mA 2.7 V,3.4 V

TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück

5 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung
UV-resistenter Kunststoff
Reinweiße Farbe
Glasklar
Leicht zu benutzen und zu verstauen

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 2.7 V,3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Temperatur: 5500-8500 K · Gehäuse-Typ: 5 mm · Herstellerfarbe: Reinweiß · Lichtstärke I(V): 19000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Sortiment

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.7 V | 3.4 V
Lichtstärke I(V):
19000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Gehäuse-Typ:
5 mm
Farb-Temperatur:
5500-8500 K
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, tru components led bedrahtet weiß, led bedrahtet, led bedrahtet 5mm, TRU COMPONENTS, TC-11441740, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 14,94*
Lager 102
295
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,89*
€ 32,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.