Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 110304412004 RKAk-E10 Zeitrelais Ausschaltverzögert 230 V/AC 1 St. 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860459-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110304412004
EAN/GTIN:
     4250184121206
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Metz Connect 110304412004 RKAk-E10 Zeitrelais Ausschaltverzögert 230 V/AC 1 St. 1 Wechsler

Ausschaltverzögertes Zeitrelais RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 1,5-30 s

Zeitrelais
Ausschaltverzögert
Rückfallverzögert
Multizeit
BTR-Zeitrelais
BTR Netcom

Ausschaltverzögertes Zeitrelais mit Zeiteinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Ausschaltverzögert · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC,24 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 70 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Ausschaltverzögert
Typ (Hersteller-Typ):
RKAk-E10
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 230 V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Metz Connect, 110304412004, RKAk-E10, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 25,695*
€ 34,705*
2
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 34,74*
2
Frei Haus
ab € 26,355*
€ 35,325*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 27,34*
€ 35,73*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 75,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.