Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 110017101407 Steckrelais 24 V/AC 7 A 4 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860543-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110017101407
EAN/GTIN:
     4251122194887
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Metz Connect 110017101407 Steckrelais 24 V/AC 7 A 4 Wechsler 1 St.

Steckrelais MC274-4W 24 V AC

Koppelrelais
Industrierelais
Leistungsrelais
Steckrelais
Handprüftaste
Prüftaste
BTR Industrierelais
steckbar
BTR Netcom

Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz. Steckzungen sind als Lötfahnen ausgebildet, mechanische Schaltstellungsanzeige, mit Handprüftaste, kadmiumfreie Kontakte, LED-Anzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Gewicht: 35 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 4 Wechsler · Nennspannung Spule: 24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27.40 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 7 A · Spulenleistung: 1.6 VA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 21 x 35.50 x 27.40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
27.40 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Metz Connect
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Kontaktart (LOV):
4 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
110017101407
Nennspannung Spule:
24 V/AC
Spulenleistung:
1.6 VA
Schaltstrom (max.):
7 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Steckrelais
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, industrierelais btr, steckrelais, Metz Connect, 110017101407, relais, printrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 4,33*
1
€ 5,00*
ab € 3,35*
€ 4,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,25*
5 Tage
101
1
€ 6,40*
ab € 3,82*
€ 5,43*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110175
ab € 1,76*
Zubehör
Metz Connect
110178
ab € 1,75*
Zubehör
Metz Connect
110185
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.