Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MMW360A1A1 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860673-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMW360A1A1
EAN/GTIN:
     4250184143116
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Metz Connect MMW360A1A1 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, Fronteinbau

M12 Leiterplattenbuchse
Ethernet M12
Fronteinbau
BTR Netcom

Leiterplattenbuchse M12, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, THR lötbar, Fronteinbau, Kontaktträger grün, Schutzart IP67 in gestecktem Zustand, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: D · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen (DxH): 18 x 33.80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
D
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
MMW360A1A1
Typ (Hersteller-Typ):
MMW360A1A1
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Leiterplattenbuchse
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, MMW360A1A1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 19,03*
1
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,89*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 27,34*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 31,25*
€ 42,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.