Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MMT371A3B5-0001 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860675-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMT371A3B5-0001
EAN/GTIN:
     4250184158509
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
leiterplattenbuchse
Metz Connect MMT371A3B5-0001 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 8 1 St.

Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67, Rückwandmontage, in Einzelteilen

M12 Leiterplattenbuchse
Ethernet M12
Rückwand
BTR Netcom

Leiterplattenbuchse M12, 8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109, Rückwandmontage, 10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, THR lötbar, Steckrichtung senkrecht, Kontaktträger grün, Schutzart IP67 in gestecktem Zustand, in Einzelteilen, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: X · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen (DxH): 21.50 x 20.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
X
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
MMT371A3B5-0001
Typ (Hersteller-Typ):
MMT371A3B5-0001
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
60 V/DC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattenbuchse
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, MMT371A3B5-0001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 25,12*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 25,13*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,55*
€ 51,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.