Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MMT471A315-0005 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860683-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMT471A315-0005
EAN/GTIN:
     4250184169529
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Metz Connect MMT471A315-0005 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 8 1 St.

Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 5 mm Wandstärke, in Einzelteilen

M12 Leiterplattenbuchse
Ethernet M12
BTR Netcom

Leiterplattenbuchse M12, 8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109, 90° gewinkelt, 10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, THR lötbar, Steckrichtung waagerecht, Kontaktträger grün, Schutzart IP67 in gestecktem Zustand, geeignet für eine Wandstärke bis 5 mm, in Einzelteilen, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: X · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen(LxHxB): 30.65 x 16.82 x 18.95 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
X
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
MMT471A315-0005
Typ (Hersteller-Typ):
MMT471A315-0005
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
60 V/DC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattenbuchse
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, MMT471A315-0005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,41*
€ 36,21*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 36,22*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,01*
€ 61,54*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,41*
€ 73,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
142M2X10010
ab € 18,60*
Zubehör
Metz Connect
142M2X11010
ab € 30,27*
Zubehör
Metz Connect
142M2X15010
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.