Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Farbstift metallic 146M sechskant weich 146M C12 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861028-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     146M C12
EAN/GTIN:
     4007817088562
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Staedtler Farbstift metallic 146M sechskant weich 146M C12 12 St.

STAEDTLER® 146M Metallic Farbstift, Kartonetui mit 12 metallic Farbstiften in sortierten Farben

Hochwertiger Farbstift für schimmernde metallische Effekte
Super weiche Mine mit besonders hoher Deckkraft
Für verblüffend leuchtende und funkelnde Farbeffekte auf hellem sowie dunklem Papier
Ideal geeignet für künstlerische Arbeiten mit metallischen Akzenten als auch für Scrapbooking und Grußkarten
Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Farbstift 146M C12 , Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Größe (Ø x L): 8 mm, 175 mm, Schimmernde metallische Effekte auf hellen sowie dunklem Papier, Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: Metallicfarben sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 metallic Farbstiften in sortierten Farben

Technische Daten:
Art der Verpackung (Office): Etui · Ausführung der Schaftform: sechskant · Bezeichnung der Härte: weich · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Material des Schaftes: Holz · Mine auswechselbar: Nein · Packungsmenge: 12 St./Pack. · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Produkttypenbezeichnung: Farbstift metallic 12ST FSC 100% · Schaft lackiert: Ja · Stärke der Mine: 3 mm · Zertifizierung: Forest Stewardship Council

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Bezeichnung der Härte:
weich
Mine auswechselbar:
Nein
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Art der Verpackung (Office):
Etui
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3 mm
Produkttypenbezeichnung:
Farbstift metallic 12ST FSC 100%
Produkt-Art:
Farbstift
Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, farbstifte koffer, Staedtler, 146M C12, metallic 146M, malstifte, malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,59*
€ 6,78*
ab € 3,95*
€ 6,60*
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 6,62*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.