Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MMT371A115 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861147-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMT371A115
EAN/GTIN:
     4251394621999
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Metz Connect MMT371A115 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, Rückwandmontage

M12 Leiterplattenbuchse
Ethernet M12
Rückwand
BTR Netcom

Leiterplattenbuchse M12, Cat.5, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, Rückwandmontage, 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, THR lötbar, Steckrichtung senkrecht, Kontaktträger grün, Schutzart IP67 in gestecktem Zustand, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: D · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen (DxH): 21.50 x 20.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
D
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
MMT371A115
Typ (Hersteller-Typ):
MMT371A115
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattenbuchse
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, MMT371A115
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 25,05*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 25,07*
€ 3,50*
ab € 31,17*
€ 42,60*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 48,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.