Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MMT371A115-0001 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861148-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMT371A115-0001
EAN/GTIN:
     4251394621982
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Metz Connect MMT371A115-0001 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, Rückwandmontage, in Einzelteilen

M12 Leiterplattenbuchse
Ethernet M12
Rückwand
BTR Netcom

Leiterplattenbuchse M12, Cat.5, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, Rückwandmontage, 100 MBit Fast Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an, THR lötbar, Steckrichtung senkrecht, Kontaktträger grün, Schutzart IP67 in gestecktem Zustand, in Einzelteilen, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: D · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen (DxH): 21.50 x 20.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
D
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
MMT371A115-0001
Typ (Hersteller-Typ):
MMT371A115-0001
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattenbuchse
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, MMT371A115-0001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 25,11*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 25,12*
€ 3,50*
ab € 30,92*
€ 42,13*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 31,94*
€ 43,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.