Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliput L163215 N Dieseltriebwagen 628 001-0/628 011-9, ozeanblau, Kempten, Lindau der DB 628 001-0/628 011-9, ozeanblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861198-BP
Hersteller:
     Liliput
Herst.-Nr.:
     L163215
EAN/GTIN:
     5026368632153
Suchbegriffe:
Triebwagen N
triebwagen n
Liliput L163215 N Dieseltriebwagen 628 001-0/628 011-9, ozeanblau, Kempten, Lindau der DB 628 001-0/628 011-9, ozeanblau, Kempten, Lindau

N Dieseltriebwagen 628 001-0/628 011-9, ozeanblau, Kempten, Lindau der DB

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 628 001-0/628 011-9, ozeanblau, Kempten, Lindau · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Triebwagen · Baugröße: N · Epoche: IV · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: Scharfenberg-Kupplung piko · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Liliput
Kupplung:
Scharfenberg-Kupplung piko
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Triebwagen
Herst.-Teilenr.:
L163215
Ausführung (allgemein):
628 001-0/628 011-9|ツ| ozeanblau|ツ| Kempten|ツ| Lindau
Epoche:
IV
Strom-System:
DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Liliput, L163215
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,73*
€ 275,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 275,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.