| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2861199-BP Herst.-Nr.: L163217 EAN/GTIN: 5026368632177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Liliput L163217 N Dieseltriebwagen 628 008-5/628 018-4, ozeanblau, Kempten, Augsburg der DB 628 008-5/628 018-4, ozeanblau, Kempten, Augsburg
N Dieseltriebwagen 628 008-5/628 018-4, ozeanblau, Kempten, Augsburg der DB
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 628 008-5/628 018-4, ozeanblau, Kempten, Augsburg · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Triebwagen · Baugröße: N · Epoche: IV · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: Scharfenberg-Kupplung piko · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: DC
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Liliput | Kupplung: | Scharfenberg-Kupplung piko | Inneneinrichtung: | Innenbeleuchtung eingebaut | Inneneinrichtung verbaut | Bahngesellschaft: | DB | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Bauart (Modellbahn): | Triebwagen | Herst.-Teilenr.: | L163217 | Ausführung (allgemein): | 628 008-5/628 018-4|ツ| ozeanblau|ツ| Kempten|ツ| Augsburg | Epoche: | IV | Strom-System: | DC | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Liliput, L163217 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |