Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KD05BL10 Schaltdraht 1 x 0.2 mm² Blau 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861336-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KD05BL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht
econ connect KD05BL10 Schaltdraht 1 x 0.2 mm² Blau 10 m

Kupferdraht 0,5mm 10m blau

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: 1 x 0,5 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 10 m · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.2 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.2 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.2 mm²
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
KD05BL10
Typ (Hersteller-Typ):
KD0|ツ|5/10BL
Material (Details):
Kupfer
Außen-Durchmesser:
1 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Leiteraufbau:
1 x 0|ツ|5 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: econ connect, KD05BL10, KD0, 5/10BL, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 6,18*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 6,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.