Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 24870911 Mikrofonkabel Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861561-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     24870911
EAN/GTIN:
     4024608068718
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Bedea 24870911 Mikrofonkabel Schwarz 100 m

BEDEA Mikrofonkabel NFR 2202-110 schwarz 100 m Spule

BEDEA Mikrofonkabel NFR 2202-110 schwarz 100 m Spule.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 30 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 60 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PE · Leiteraufbau: 28 x 0,1 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Nein · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
60
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
30
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PE
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
24870911
Typ (Hersteller-Typ):
24870911
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Leiteraufbau:
28 x 0|ツ|1
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, bedea berkenhoff&drebes lautsprecherkabel, boxenkabel, lautsprecherkabel 100m, Bedea, 24870911, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 251,90*
pro Packung
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 251,90*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 262,92*
€ 281,34*
7 Tage
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 506,25*
€ 532,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,34*
€ 334,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,73*
€ 332,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,06*
€ 327,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,35*
€ 321,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,92*
€ 312,87
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,6292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.