Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix W3027-M Wave Marine Blue Digitalkamera 5 Megapixel Marineblau Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861567-BP
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     10034
EAN/GTIN:
     4260041686458
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Aquapix W3027-M Wave Marine Blue Digitalkamera 5 Megapixel Marineblau Wasserdicht

Unterwasserkamera W3027-M Wave Marine Blue

Wasserdicht bis 3 Meter
5MP Sensor
Auflösung bis 30MP
4facher Digitaler Zoom
6,8cm (2,7″) Display
Akku

Die 3027 Wave ist eine wasserfeste Digitalkamera für Unterwasseraufnahmen. Sie ist elegant, kompakt, leicht, hat ein schlankes Design und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Ihr Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht

Ausstattung:
Bildauflösung30, 24, 20, 16, 12, 8MP interpoliert; 7MHD interpoliert; 5, 3, 2MHD
Videoauflösung 1920x1080p, 1280x720p, 640x480p
Sensor 5MP
Digitaler zoom 4x
Objektiv F/3.0 f=8.15mm
Fokusbereich 1m ~ unendlich
Belichtung -3.0EV - +3.0EV
Bildqualität Normal / Fein / Superfein
Gesichtserkennung
Szenemodus Auto, Landschaft, Porträt, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Hohe Empfindlichkeit, Sport, Strand, Party
Farbeffekte Standard, Sepia, Monochrom, Lebendig
Blitzmodus Aus, Ein, Auto, Rote-Augen-Reduzierung
Weißabgleich Auto / Tageslicht / Bewölkt / Leuchtstoffröhre / Glühlampe
ISO Auto / 100 / 200 / 400
Dateiformat JPEG, AVI
Selbstauslöser 2 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden
Automatisches Ausschalten 1 / 3 / 5 min
Micro SD/SDHC-Kartenunterstützung bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
USB 2.0 Micro
650mAh Lithium-Batterie (austauschbar)

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB 2.0 Micro · Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel,640 x 480 Pixel · Blendenwerte: 3 · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Marineblau · Kamera-Besonderheiten: Wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 10.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.4 cm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
USB Kabel,Handschlaufe,Schutztasche,Lithium-Inonen-Akku,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Unterstützung von MicroSD-Karten bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
3
Abmessungen:
(B x H x T) 10.5 x 6.3 x 2.4 cm
Pixelklasse:
0 - 9.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Marineblau
Produktabmessung, Tiefe:
2.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
6.3 cm
Produktabmessung, Breite:
10.5 cm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD
Marke:
Aquapix
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht
Serie (Digitalkameras):
Aquapix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Anschluss (Details):
USB 2.0 Micro
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 640 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
130 g
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Aquapix, 10034, W3027-M Wave Marine Blue, Fotoapparat, Digicam
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,89*
€ 70,29*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 54,51*
€ 70,94*
€ 3,50*
ab € 63,63*
€ 82,34*
€ 4,00*
ab € 63,82*
€ 83,53*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 87,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.