Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 39320483 Datenkabel CAT 7 S/FTP Gelb 305 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861579-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     39320483
EAN/GTIN:
     4024608095714
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Bedea 39320483 Datenkabel CAT 7 S/FTP Gelb 305 m

BEDEA Datenkabel S/FTP(600-7) 4x2xAWG23/1-FRNC 305 m

BEDEA Datenkabel S/FTP(600-7) 4x2xAWG23/1-FRNC 305 m.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.2 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyolefin · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
305 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
39320483
Typ (Hersteller-Typ):
39320483
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.2 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 479,5637*
€ 554,7523*
Frei Haus
ab € 393,17*
€ 555,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 505,99*
€ 588,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,17*
€ 699,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,45*
€ 691,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,42*
€ 666,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,78*
€ 637,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,99*
€ 602,13
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,65899* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.