Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik N Wandlaterne einfach Bausatz 6625 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861634-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     6625
EAN/GTIN:
     4026602066257
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Viessmann Modelltechnik N Wandlaterne einfach Bausatz 6625 1 St.

N Bausatz Industrieleuchte, LED weiß

Filigrane Bauform

Komplettbausatz. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Vorbildgetreuer Messingmast mit Steckfuß für eine besonders einfache Montage. Zusammenbau ohne Löten und Werkzeug. Zur Wandmontage.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Modellbahnlampen): einfach · Baugröße: N · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Herstellerfarbe: Grau · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Länge: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Ausführung (Modellbahnlampen):
einfach
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
N
Betriebsspannung min.:
10 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 16 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Produkt-Art:
Wandlaterne
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 6625
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 6,13*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 6,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.