Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 37125 N Bushaltestelle mit Flachdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861652-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37125
EAN/GTIN:
     4026602371252
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Kibri 37125 N Bushaltestelle mit Flachdach

N Bushaltestelle mit Flachdach

Schwierigkeitsgrad: 1 (Einsteiger)

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bushaltestelle mit Flachdach · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 15 x 17 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bushaltestelle mit Flachdach
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, n stadt und dorf, Kibri, 37125
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 16,06*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 16,07*
9 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 14,83*
€ 19,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.