Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 9D.01.5.080.0304 Verteiler Weiß 7polig 6 mm² 80 A 1000 V/AC, 1500 V/DC Leiter-Typ = L, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861783-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9D.01.5.080.0304
EAN/GTIN:
     8012823444956
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Finder 9D.01.5.080.0304 Verteiler Weiß 7polig 6 mm² 80 A 1000 V/AC,1500 V/DC Leiter-Typ = L,N,PE

Schienenanschlussblock 80 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, für Tragschiene 35 mm

Schienenanschlussblock 80 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, Nennstrom 80 A, Eingänge: 3, Ausgänge: 4, für Tragschiene 35 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Leiter-Typ: L,N,PE · Nennspannung: 1000 V/AC,1500 V/DC · Nennstrom: 80 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 7polig · Polzahl (num): 7 · Produktabmessung, Breite: 29.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.2 mm · Querschnitt (num): 6 mm²

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 29.6 x 66 x 50.2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
29.6 mm
Nennstrom - gerundet:
80 A
Marke:
Finder
Farbe:
weiß
Leiter-Typ:
L | N | PE
Polzahl (LOV - nur für Titel):
7polig
Nennstrom:
80 A
Nennspannung:
1000 V/AC | 1500 V/AC
Querschnitt (num):
6 mm²
Polzahl:
7
Produkt-Art:
Verteiler
UKCA-konform:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,86*
€ 8,46*
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 9,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,46*
€ 9,04*
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 9,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.