Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-09 Steckernetzteil, Festspannung 12 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865422-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-09
EAN/GTIN:
     5901720138019
Suchbegriffe:
Akyga
AK-TB-09
trafo
powersupply
Akyga AK-TB-09 Steckernetzteil, Festspannung 12 V 0.5 A

Netzteil AK-TB-09 12V / 500mA 6W 5.5x2.1 mm

12 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.5 A
Leistung



AK-TB-09 ist ein Netzteil für verschieden Typen von Tablets, Routers, Switches und Modems und von mit Strom versorgten Geräten mit Parametern 12V/0.5A mit Kraft 6W und mit Stecker 5.5*2.1 mm.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 110 V/AC · Gewicht: 70 g · Kabellänge: 1.4 m · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: OVP-Sicherung: Ja
OCP-Sicherung: Ja
OPP-Sicherung: Ja
OTP-Sicherung: Ja
SCP-Sicherung: Ja
Produktfarbe: Schwarz
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 60 x 40 mm
Versorgungsspannung: 110-240 V
Kabellänge: 1.4 m
Herstellungsmaterial: ABS
Stromannahme: < 0.5 A
Stromausgang: 12 V
Ausgangsstromstärke: 0.5 A
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Versorgungsleitung: 5.5 x 2.1 mm
Pin Länge: 10 mm
MTBF: 100000 h

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 60 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Akyga
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-09
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
110 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: festspannungsnetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 15,82*
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 15,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.