Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 8921_FB Kabelkanal Endstück (B x H) 20 mm x 10 mm 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865436-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     8921_FB
EAN/GTIN:
     8595568935182
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
KOPOS 8921_FB Kabelkanal Endstück (B x H) 20 mm x 10 mm 1 St. Schwarz

Endstück für LHD 20x10, schwarz

Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Schutzart: IP40
Kanalmaß: 20 x 10 mm

Bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkanal-Komponente: Endstück · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Weitere technische Daten: Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Lieferumfang:
Endstück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 20 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Endstück
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: KOPOS, 8921_FB, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
127
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.