Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 8621_FB Kabelkanal Endstück (B x H) 20 mm x 20 mm 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865443-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     8621_FB
EAN/GTIN:
     8595568935250
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
KOPOS 8621_FB Kabelkanal Endstück (B x H) 20 mm x 20 mm 1 St. Schwarz

Endstück für LHD 20x20, schwarz

Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Schutzart: IP40
Kanalmaß: 20 x 20 mm

Bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen. Geeignet für Wand- oder Deckenmontage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkanal-Komponente: Endstück · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Weitere technische Daten: Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Lieferumfang:
Endstück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 20 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
KOPOS
Kabelkanal-Komponente:
Endstück
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: KOPOS, 8621_FB, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
162
1
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.