Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 20' ONE 182052 H0 Container 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865590-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     182052
EAN/GTIN:
     4104090820527
Suchbegriffe:
Faller
182052
20' ONE
Faller 20' ONE 182052 H0 Container 5 St.

H0 20' Container ONE, 5er-Set

5er-Set mit 20' Container-Bausätzen. Zwei Modelle mit Digitaldruck-Labeling des Unternehmens »ONE«.

Farben: 3 x Weiß, 2 x Magenta.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Herstellerfarbe: Weiß,Magenta · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Thema (Modellbahn): Im Bahnverkehr,Im Straßenverkehr

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 28 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Magenta
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Thema (Modellbahn):
Im Bahnverkehr | Im Straßenverkehr
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Container
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,70*
€ 30,10*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 30,92*
7 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,24*
€ 52,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.